【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ホース長さ(m)6 最高使用圧力(MPa)1 注文コード84330130 品番E-TB-10
参考基準価格(税別)¥1,620 販売価格(税込) ¥1,771
販売価格(税別)
1,610
この商品は長さ・ホース長さ・最高使用圧力など23種類から選べます 他の種類を見る

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。

仕様●入数:6m×1本●内径×外径:10×16mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸 材質主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸 内径(Φmm)10 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)16 ホース長さ(m)6 使用流体水、油、薬品、粉体、空気 アズワン品番63-6534-93-06 特性耐圧、耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする