八興
八興の ホース
八興の コイルホース
【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ホース長さ(m)
3
最高使用圧力(MPa)
1
注文コード
84330139
品番
E-TB-10
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ホース長さ・最高使用圧力
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。
仕様
●入数:3m×1本●内径×外径:10×16mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
材質
主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸
内径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
16
ホース長さ(m)
3
使用流体
水、油、薬品、粉体、空気
アズワン品番
63-6534-93-03
特性
耐圧、耐久