【カット品】プレッシャーホース 32×41mm E-TB-32シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●入数:4m×1本●内径×外径:32×41mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸 注文コード84331356 品番E-TB-32
参考基準価格(税別)¥4,440 販売価格(税込) ¥4,873
販売価格(税別)
4,430
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。

仕様●入数:4m×1本●内径×外径:32×41mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸 アズワン品番63-6535-06-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする