Lorlin ロータリスイッチ,6極, パネルマウント CK1030

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84333727 品番CK1030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

739-2930 739-2930 インデックスストップなしで連続回転します. 小型ウエハスイッチ 6 mm スピンドル - CK シリーズ. Lorlin CKロータリスイッチのシリーズには、さまざまなスイッチ構成が用意されています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 耐電圧:1500 V ac UL-V0 準拠 本体直径:27.5 mm 30 o インデックス ショーティングコンタクト MBB (メークビフォアブレーク)又はノンショーティングコンタクト BBM (ブレークビフォアメーク)(詳細はデータシートを参照) 調整可能なストップと連続回転のオプション 寸法:長さ 50 mm 、直径 6 mm のスピンドルとともに、フラット部なしでコレットノブを簡単に取り付け可能ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。

仕様
接点構成 = DPST
コンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V ac
スイッチの位置の数 = 6
コンタクトの数 = 2
定格電圧 = 250 V dc, 250V ac
深さ = 27.5mm
幅 = 27.5mm
実装タイプ = パネルマウント
末端様式 = Solder Tab
コンタクト材質 = 黄銅銀めっきmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする