OKW 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:157.3 mm, グレー M6019305

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84334235 品番M6019305
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Instrumet 19インチケース. 3Uのサブラック、シャーシ又はフロントパネルを取り付けるためのスタイリッシュな19インチ機器ケース。 デスクトップバージョンはABSサイドハンドル付き、ポータブルバージョンはチルト / スイベル式キャリングハンドル付き。 アルミ製、完全組み立て済み。. 完全組み立て済みの19インチケース、デスクトップバージョンとポータブルバージョン フロント / リアベゼルはミッドグレー (RAL 7040) トップカバー、ベース、リアパネルはライトグレー (RAL 7035) シャーシサポート ABSチルト脚4本

仕様
ラックユニット = 3U
外形の奥行き = 350mm
高さ = 157.3 mm
幅 = 516.3 mm
外形寸法 = 157.26 x 516.25 x 350mm
換気 = あり
色 = グレー
外部ケース材質 = アルミニウム
重量 = 3.5kg
シリーズ = Instrumet
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする