Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, パネルマウント, 0308 08

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード84336649 品番0308 08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

IEC60130-9. 0308 Flange chassis socket. 前面取り付けタイプはねじ継手及びはんだ端子付き

仕様
実装タイプ = パネルマウント
コネクタサイズ = M16
プラグ/ソケット = ソケット
コンタクトジェンダー = メス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
シリーズ = 03
定格電圧 = 60.0 V
表面処理:コンタクト = 銀の上に金
動作温度 Min = -40℃
極数8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする