MH Connectors RJ12モジュラージャック・ プラグ, オス, RJ12コネクタ, ケーブルマウント, MHRJ126P6CR

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84339065 品番MHRJ126P6CR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

MH Connectors RJ12 モジュラプラグMH Connectors MHRJ シリーズ RJ12 モジュラプラグは、金めっきコンタクトとポリカーボネート製ハウジングを備えた、堅牢なオスプラグです。標準の圧着工具で圧着可能で、絶縁コンタクトとトゥルーナイフブレードを備えています。プラグの長さは 13.33 mm 、幅は 9.65 mm です。特長と利点6P6C 極数 向き: ストレート認定UL94V-0 認定

仕様
イーサネットコネクタタイプ = RJ12コネクタ
実装タイプ = ケーブルマウント
極数 = 6P6C
シールドタイプ = UTP
方向 = ストレート
長さ = 13.33mm
幅 = 9.65mm
シリーズ番号 = MHRJ12-6P6CR
表面処理:コンタクト = 金
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする