Microchip コントローラ USB 2.0 3ポート USB2504-JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(160個) 注文コード84343859 品番USB2504-JT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Microchip シリアル I/O 周辺機器

仕様
トランシーバ数 = 3
データレート = 480Mbps
プロトコルサポート = USB 2.0
電源タイプ = デュアル電源
標準デュアル供給電圧 = 1.8 V, 3.3V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TQFP
ピン数 = 64
寸法 = 10.2 x 10.2 x 1.45mm
高さ = 1.45mm
長さ = 10.2mm
動作温度 Max = +70 ℃
幅 = 10.2mm
Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする