SKカチオンプラスター弾性タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード84347768 品番KOPD
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

溶剤系塗装面やサイディングなどの下地にも接着する、耐久性、耐クラック性に優れた下塗材。

使用方法1:標準加水量(6L/袋)の8割の水を容器(錆のないもの)に入れてから、本品を入れ、ママコが無くなるまでリシンマザールでよく撹拌した後、下地の状況により残りの水を加えて、塗りやすい状態に練り上げます。2:混練りした材料は、なるべく早く使用してください。(可使時間は気温30℃で約60分、10℃で約90分が目安です。) 主成分セメント・カチオン系粉末弾性樹脂 正味質量(g)20000 塗布面積(m2)凹凸のある場合:約10、平滑な場合:約20 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、無塗装サイディング、サイディング塗装面、タイル面、鋼板、塗り壁面 塗布厚さ(mm)1.0〜2.0 標準加水量6L/袋 主なワークパーツ
注意
※接着しない下地:シリコン系・フッ素塗膜面、FRP面、プラスチック面、撥水面、ワックス面、アルミ、ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする