四国化成
四国化成の 接着剤
四国化成の 建築用
四国化成の コンクリート用
SKカチオンクリート舗装用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18500g)
注文コード
84349563
品番
KOCH
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
モルタル・コンクリート下地以外の特殊な下地にも接着し、耐久性、耐候性に優れます。
セット内容
セメント粉体1袋+混和液1袋
材質
カチオン系セメントフィラー
正味質量(g)
セメント粉体14000+混和液4500
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、水系塗料塗膜面、溶剤系塗料塗膜面、タイル面など
不適合
シリコン系・フッ素系塗膜面、FRP面、プラスチック類、アルミニウム、撥水面、ワックス面
塗布面積(m
2
/セット)
8〜10
塗布厚さ(mm)
1
主なワーク
パーツ
注意
※下地の不陸・クラックは、補修モルタル等であらかじめ補修してください。
※塗り厚を3mm以上にする場合は、2回に分けて施工してください。