SKPS-10SV SK舗装用目地棒 四国化成 84349588 SKPS-10SV SK舗装用目地棒 四国化成 84349588

SK舗装用目地棒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10本) 注文コード84349588 品番SKPS-10SV
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。

仕様【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本 材質アルミ形材 寸法(幅Wmm×長さLm)4×2 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする