マウスパッド ブルーグレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84350667 品番MP10BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,070

POPカラーマウスパッド

仕様●製品タイプ:マウスパッド●カラー:ブルーグレー●材質:[表] 100%再生ポリエステル(総重量の13%) [裏] 72%天然ゴム 天然ラバーラテックスを含む製品は、一部のユーザーにおいてアレルギー反応を引き起こす場合があります。●保証期間:2年間●本体:[サイズ(幅x奥行x厚さ)] 230mm x 200mm x 2mm [重量] 73g●素材:[表] 100%再生ポリエステル(総重量の13%) [裏] 72%天然ゴム 天然ラバーラテックスを含む製品は、一部のユーザーにおいてアレルギー反応を引き起こす場合があります。●付属品:製品本体、保証書●パッケージ:[サイズ(幅x奥行x高さ)] 221mm x 239mm x 5.5mm [重量] 110g●本体外形寸法:230mm x 200mm x 2mm●質量:73g●保証期間:2年●付属品:製品本体、保証書●梱包サイズ(WxHxD)mm:221mm x 239mm x 5.5mm●梱包重量:110g●コード番号:LC1018V●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7726-98
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする