SUPER TALENT
SUPER TALENTの 記録メディア・メモリー
SUPER TALENTの SDカード
SUPER TALENTの SDHC
2GB Class2 SDカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84364098
品番
ST02SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,030
動画の撮影や連写に最適なタイプ!
仕様
●容量:2GB●3年間の保証付き●製品タイプ:SDメモリ●記憶容量:2GB●容量:2GB●3年間の保証付き●グリーン購入法:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:Z3T002A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7927-74
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。