SSD2-Y-32-10 SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD 84368776

SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 種別部品 注文コード84368776 品番SSD2-Y-32-10
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はチューブ内径・ストローク・種別など1547種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)10 作動方式単動・引込み形 種別部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする