コンテック
コンテックの PCアクセサリー
コンテックの ケーブル
コンテックの DVIケーブル
DVI-Dケーブル 2m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84371220
品番
IPC-DVI/D-020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,120
DVI-D ケーブル(2m)
仕様
●製品タイプ:DVIケーブル●ケーブル長:2m●グリーン購入法:非適合商品●エコマーク:商品類型外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:未登録品●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:CT100A9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7503-38
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。