フルーツいっぱいグラノーラ お徳用 360g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード84375079 品番ML-512
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

8種のフルーツと3種の穀物をシリアルとミックス、甘味と酸味が調和した彩り豊かなおやつです。
食物繊維と乳酸菌でおなかすっきり、毛玉ケアをサポートします。※食物繊維が豊富な全粒粉入りシリアルを使用しています。
乳酸菌が腸内フローラを整え、おなかの健康を保ちます。
穀物発酵エキスが腸内の善玉菌を増やし、便臭を軽減します。
たっぷり入ってうれしいお得サイズです。

仕様●原材料:穀類(大麦、小麦、エン麦、胚芽とうもろこし、とうもろこし、全粒粉小麦)、果実類(レーズン、パパイヤ、バナナ、パイナップル、キウイ、マンゴー、ココナッツ、いちご)、糖類(砂糖、麦芽シロップ)、豆類(大豆、大豆たんぱく)、植物性油脂、食物繊維(リグノセルロース)、穀物発酵エキス、デキストリン、乳酸菌、酸味料(クエン酸)、ミネラル類(炭酸カルシウム、塩化ナトリウム)●保証成分:粗たん白質5.9%以上、粗脂肪5.6%以上、粗繊維3.3%以下、粗灰分1.7%以下、水分11.8%以下●エネルギー:約372kcal/100g●対象動物:うさぎ・モルモット・ハムスターなどの小動物●内容量:1袋(360g)●ペットフードです。 アズワン品番68-1414-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする