島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
ステッキ 折りたたみ木製グリップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84376050
品番
48-1
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
折りたためて収納コンパクト。
仕様
●長さ:約80〜90cm●高さ調節:5段階(ピッチサイズ約2.5cm)●折りたたみサイズ:約26cm●杖の太さ:上管/約22mm、下管/約19mm●重量:約350g●材質:本体/アルミ、グリップ/PP、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ19mm
アズワン品番
68-4527-72