島製作所
島製作所の 歩行関連
島製作所の 杖
島製作所の 一本杖
ステッキ 木製 一本型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84376515
品番
47
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,689
販売価格(税別)
¥
6,990
バスケットに入れる
堅牢な一本型です。
仕様
●長さ:約84cm●杖の太さ:24〜20mm●重量:約300g●材質:本体/木(楓)、グリップ/木(楓)、ゴムキャップ/合成ゴム、ストラップ/ポリエステル●SGマーク取得品●ゴムキャップ内径:Φ19mm
アズワン品番
68-4527-57