3/22より値下げ!現場を応援

229492 30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入 Celltreat 84376655 229492 30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入 Celltreat 84376655

30mL 遠心チューブ・キャップ、自立型、非滅菌 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード84376655 品番229492
参考基準価格(税別)¥65,700 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別) 値下げ
64,980

30mLの遠沈管で自立することができます。
底は円錐型です。
30mLサイズは、中間の遠心チューブ容量に理想的なオプションです。
ラックなしで使用できる自立ベース
成形目盛により、±2%の容量精度を保証
円錐形の底でサンプルを最大限に回収

仕様●サイズ(W×D×H):29.46×29.46×83.06mm●非滅菌●non-pyrogenic●RNase,Dnaseフリー●オートクレーブ可能●キャップ:緑●目盛り:5mL間隔●最大遠心力:7500g アズワン品番68-4109-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする