溶接面プレート ルミナス 008シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●遮光度:8●材質:遮光ガラス●色調:グリーン系 注文コード84378974 品番008-0408
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性に優れています

仕様●遮光度:8●材質:遮光ガラス●色調:グリーン系 アズワン品番68-0493-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする