竹虎
竹虎の 使いきり手袋
竹虎の ポリエチレン ディスポ手袋
使い捨て手袋 ピレンワイプ フリー 100枚入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84381720
品番
082000
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
薄手のフィルムにエンボス加工しています。
すべり止め加工を施した薄手タイプです。
左右兼用です。
仕様
●サイズ:フリー●全長(cm):27.5●手のひら周り(cm):30●左右兼用●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:373-1289
アズワン品番
67-6826-16