仕様●本体(SL-HG550-A)●▼モーター電圧:DC18V●▼熱風温度:約550℃●▼吐出流量:約200L/min●▼連続使用時間:約15分●▼本体サイズ:約長さ170×幅71×高さ210mm●▼※バッテリーパック除く質量:約0.65kg●▼バッテリーパック除く使用環境温度:5〜40℃●▼対応バッテリーパック型式:SL-182BP-A/SL-184BP-A/SL-185BP-A●▼対応充電器型式:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A●▼原産国:中国●▼期待寿命:5年●充電器(SL-18SBC-A)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼充電時間:約120分●▼出力電圧:DC20V●▼コード長:約1.8m●バッテリーパック(SL-185BP-A)●▼電池種類:リチウムイオン電池●▼電圧:DC18V●▼容量:4.0Ah 72Wh●付属品:ヒートガン本体×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1、ワイドノズル×1、スポットノズル×1、フックノズル×1、取扱説明書×1
アズワン品番68-0451-63