内容量1本
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):7.4●使用温度範囲(℃):230●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:4.2〜7.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54〜230℃●接続:テーパーオスねじ(R)●材質/仕上:フレキ部:PTFE、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:365-0681
注文コード84385527
品番T640-15Ax300L SMSNM SUS304