フッ素樹脂プライアブルホース 6角ニップル+袋ナット・オスアダプター SUS304

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):4.5●使用温度範囲(℃):230●接続方式:ネジ●適合流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:4.2〜7.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54〜230℃●接続:テーパーオスねじ(R)●材質/仕上:フレキ部/フッ素樹脂(PTFE)、継手部/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●発注コード:365-2162 注文コード84385868 品番T640-25Ax800L SMSNM SUS304
参考基準価格(税別)¥70,479 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。
曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。
耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
機器やポンプ等の振動吸収に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。

仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):800●最高使用圧力(MPa):4.5●使用温度範囲(℃):230●接続方式:ネジ●適合流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:4.2〜7.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54〜230℃●接続:テーパーオスねじ(R)●材質/仕上:フレキ部/フッ素樹脂(PTFE)、継手部/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●発注コード:365-2162 アズワン品番67-5657-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする