内容量1本
仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):4.5●使用温度範囲(℃):230●接続方式:ネジ●適合流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:4.2〜7.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54〜230℃●接続:テーパーオスねじ(R)●材質/仕上:フレキ部/フッ素樹脂(PTFE)、継手部/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●発注コード:365-0687
注文コード84386008
品番T640-25Ax300L SMSNM SUS304