フッ素樹脂プライアブルホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):230●接続方式:フランジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:0.7〜1.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:230℃●接続:フランジ/JIS10K(SUS304)●材質/仕上:フレキ部:PTFE、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:365-0646 注文コード84386044 品番T630-100Ax300L JIS10KF SUS304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥252,340
この商品は仕様など32種類から選べます 他の種類を見る

スパイラル状に波付け加工したプライアブルホースを使用しております。
曲げ半径が小さく、繰返しの屈曲、変位吸収に対応します。
耐薬品性に優れ、多くの流体に使用可能です。
掲載以外の長さにも対応可能です。
配管の心合わせに。
機器やポンプ等の振動吸収に。
繰返し発生する機械的変位の吸収に。

仕様●呼び径A:100●呼び径B:4●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):0.7●使用温度範囲(℃):230●接続方式:フランジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:0.7〜1.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:230℃●接続:フランジ/JIS10K(SUS304)●材質/仕上:フレキ部:PTFE、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:365-0646 アズワン品番67-5657-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする