内容量1本
仕様●呼び径A:40●呼び径B:1-1/2●全長(mm):1000●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):230●接続方式:フランジ●適合流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:0.7〜1.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54〜230℃●接続:フランジ/JIS10K(SUS304)●材質/仕上:フレキ部(接液部)/フッ素樹脂(PTFE)、継手部/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●発注コード:365-0658
注文コード84386665
品番T630-40Ax1000L JIS10KF SUS304