H&H HV-401B ワンタッチクイックバイス 65

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84387338 品番#350129
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350

加工物を瞬時に固定できるクイックスライド機構付き!
ホビー・軽作業・メンテナンスなど幅広く使えます。
作業台に設置溝付き。
V溝加工。
作業効率UP。

仕様●台座サイズ:約133×約115mm●固定幅:約90mm●口金幅:約65mm●最大口開き:約65mm※ボルト取付時:約60mm●全長:約300mm●重量:約470g アズワン品番67-9347-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする