SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)の PCアクセサリー
SUS(エスユーエス)の ケーブル
SUS(エスユーエス)の LANケーブル
LANケーブル(5e)耐屈曲
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84387704
品番
C1K-309P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ライトグレー
質量(g)
232
規格
CAT5e
ケーブル長(m)
9
ケーブル外径(Φmm)
3.8
結線方式
ストレート結線
ケーブルタイプ
耐屈曲ケーブル