内容量1本仕様●呼び径A:25●呼び径B:1●全長(mm):500●フランジサイズ:JIS10K●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):230●接続方式:フランジ●適合流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:0.7~1.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:-54~230℃●接続:フランジ/JIS10K(SUS304)●材質/仕上:フレキ部(接液部)/フッ素樹脂(PTFE)、継手部/ステンレス(SUS304)●原産国:日本●発注コード:365-0653注文コード84387715品番T630-25Ax500L JIS10KF SUS304