内容量1本
仕様●呼び径A:20●呼び径B:3/4●全長(mm):1000●最高使用圧力(MPa):1.4●使用温度範囲(℃):230●接続方式:フランジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:0.7〜1.4MPa(常温/口径により異なります)●使用温度範囲:230℃●接続:フランジ/JIS10K(SUS304)●材質/仕上:フレキ部:PTFE、継手部:SUS304●原産国:日本●コード番号:365-0665
注文コード84388065
品番T630-20Ax1000L JIS10KF SUS304