仕様●集じん容量(L):8●吸水量(L):180/min●幅(mm):395●奥行(mm):740●高さ(mm):1000●品名:スラッジキャッキャー●駆動源:エアー供給圧力0.2〜0.8MPa最大エアー消費量:650L/min揚程:6.0m(0.45MPa時)●品名:スラッジキャッキャー●使用空気圧:0.2〜0.8MPa●使用空気量:650L/min●最大処理流量:180L/min●セット内容/付属品:ステンレスストレーナー1個(3号または5号選択)・、ナイロンバッグフィルター4個(0.05mm 0.1mm 0.2mm 0.4mm 各1個)・吸引ホース3m 1個・排出ホース3m 1個・吸引ノズル300mm 1個、1000mm 1個・ホース固定クランプ・排油ホース用おもり●原産国:台湾●コード番号:257-8165
アズワン品番67-5645-39