携帯おにぎり

(4件のレビュー)
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50袋) 注文コード 84391493 品番 AK2-S
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,178
販売価格(税別)
14,980

5年常温保存が可能。
賞味期限を大きく、見やすく表示してあります。
手軽、コンパクト、携帯性抜群でとても便利。
手を汚さずに作って食べることが出来、衛生的です。3点カット方式採用。
アルファ米は100%国産米を使用しています。(製品により品種が異なります)
お湯又は水を入れるだけで、三角形のおにぎりが出来上がります。

保存期間(年)5 種別 カロリー(kcal)152(1食あたり) 用途備蓄。旅行。アウトドア。お土産。小腹がすいた時に。 エコマーク認定認定 原材料うるち米(国産)、味付乾燥具材(さけ、食塩、還元水飴) / 調味料(アミノ酸)、トレハロース、ベニコウジ色素、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にさけを含む) グリーン購入法適合 栄養成分42gあたり:熱量152kcal、タンパク質3.0g、脂質0.5g、炭水化物33.9g、食塩相当量0.6g エコマーク認定番号21 140 047

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84391493
2024-12-22
用途:
自治会の防災訓練に参加した方に配った
製造業

コンパクトで保存がし易いです。食感が良くて美味しかった。

対象商品:
84391493
2022-11-22
用途:
社内の景品
その他業種

参加賞として利用しました。
とても好評だっだのでまたお願いしようと思います。

対象商品:
46512218
2022-11-22
用途:
社内の景品
その他業種

参加賞として利用しました。
とても好評だっだのでまたお願いしようと思います。

対象商品:
84391484
2020-07-03
用途:
非常食に
株式会社ナラテクノ 様 (製造業)

非常用に買ったみて、試しに食べたら、出来立ての様にほくほく、
味もちょうどいい感じでおいしかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする