ナフロンPTFEクッションガスケット フランジ用中パッキン (PTFEサンド中芯T1995)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84394975 品番 T9010-A6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ジョイントシートなどの中芯材にPTFE外皮を被覆したPTFE包み型ガスケットです。
シール面がPTFEの膜で完全に覆われており、非汚染性、耐薬品性に優れているため、ファインケミカル、石油化学、医薬・食品工業、一般工業と幅広い用途に使用されています。

用途
各種腐食性流体、有機溶剤
汚染を嫌う流体
電気絶縁性を必要とするところ
適合10K×200A 材質PTFE 規格JPI-7S-75 呼び径(A)200
注意
※流体の種類によっては、PTFE被覆材をとおしてガスケットの内部に流体が浸透する場合があります。特に、硝酸、エチレンオキサイド、ハロゲン(塩素、臭素など)、溶融硫黄、モノクロル酢酸などは長時間の使用のあいだに浸透して中心材を侵し、ガスケットの機能を失わせることがあります。
このような場合には、早めにガスケットを交換していただくかPTFEソリッドガスケットをご使用いただくことをお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする