ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの シール補助材料
ナフロンペースト TOMBO No.9400
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(65cc)
注文コード
84395483
品番
T9400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ふっ素樹脂のコロイド状粒子を水に分散させた常温不活性のガスケットペースト
耐薬品性に優れ、酸性流体や腐食性流体にも使用できる万能なガスケットペースト
用途
各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
材質
ふっ素樹脂、水
使用温度範囲(℃)
〜260
適合流体
各種水系流体、各種油系流体、酸性流体、腐食性流体、真空シール
色相
クリーム色
特性
耐薬品性/耐酸性/耐腐食性/耐油/耐水
標準塗布量(g/m
2
)
約50(2m
2
/チューブ)