SSD-DL-12-20-N SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-D〜) CKD 84399935

SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-D〜)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動・両ロッド形 注文コード84399935 品番SSD-DL-12-20-N
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥6,587
販売価格(税別)
5,988
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式など934種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)12 ストローク(mm)20 作動方式複動・両ロッド形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84396541
2018-06-01
用途:
機械の部品交換のため
コジマフーズ株式会社 様

使用している機械の部品として購入しました。
現状ついている部品がへたれてきているので交換用にお値打ちに購入できて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする