高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HP高所用ブラシヘッド用HP伸縮アルミ柄
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84404366
品番
54145
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
伸縮可能で天井など手が届きにくい高所の清掃に適しています。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
グリップは握りやすい形状です。
仕様
●色:青●サイズ(mm):Φ31×1670〜2700●重量(g):630●直径×長さ:Φ31×1670〜2700mm●材質:柄/アルミニウム、グリップ/PP、スクリュー・ジョイント/POM・ABS樹脂●耐熱温度:100℃●※ヘッドは付属していません。HP高所用ブラシヘッドと組み合わせてご使用ください。
アズワン品番
66-0020-42
注意
●※ヘッドは付属していません。HP高所用ブラシヘッドと組み合わせてご使用ください。