高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HP高所用ブラシヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84404418
品番
55617
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高所にある配管・壁・天井など、手の届きにくい箇所の清掃に適しています。
仕様
●色:赤●サイズ(mm):210×300●重量(g):285●材質:芯線/ステンレス、毛/ポリエステル、ジョイント/PP●耐熱温度:120℃●※柄は付属していません(66-0020-38〜42からお選びください)。
アズワン品番
66-0020-44
注意
●※柄は付属していません(66-0020-38〜42からお選びください)。