HP高所用ブラシヘッド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 84404436 品番 55619
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

高所にある配管・壁・天井など、手の届きにくい箇所の清掃に適しています。

仕様●色:緑●サイズ(mm):210×300●重量(g):285●材質:芯線/ステンレス、毛/ポリエステル、ジョイント/PP●耐熱温度:120℃●※柄は付属していません(66-0020-38〜42からお選びください)。 アズワン品番66-0020-46
注意
●※柄は付属していません(66-0020-38〜42からお選びください)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする