エー・エム・プロダクツ
エー・エム・プロダクツの 厨房機器・設備・調理機械
エー・エム・プロダクツの その他業務用厨房装置類
エー・エム・プロダクツの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
デュアルアングルデッキブラシ 40422ECシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84404768
品番
40422EC05
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
コーナーや壁際、床面など、多目的に使用できる洗浄ブラシです。
仕様
●色:レッド●幅×長さ×毛丈(mm):310×114×45●材質:PP●線径:Φ0.75mm●耐熱温度:100℃●毛質:ハード●HACCP対応●※ハンドルは、4-5705-01〜05、61-3597-62〜66よりお選びください。
アズワン品番
66-0022-09
注意
●※ハンドルは、4-5705-01〜05、61-3597-62〜66よりお選びください。