LEDオールフリー直管

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84410682 品番G13-ZX12SD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

グロー式、ラピッド式、インバーター式のどれでも使えるオールフリーLED直管形照明。

口金G13 光色昼光色 消費電力(W)15 種別40W形 付属品取り扱い説明書兼保証書(1年) 材質アルミ・ポリカーボネート 寸法(mm)Φ29×1198 質量(g)300 全光束(Lm)2250 平均演色評価数80以上 機能インバーターにも対応、オールフリータイプ 配光角度(°)1/2照度角/140、発光面/180 平均寿命(時間)約40000 電球の種類LED
注意
※個人宅には配送できません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84410698
2023-05-16
用途:
パンクロフィルム使用の暗室グリーンライト用光源に使用。
スズキグラフィックメンテ 様 (サービス業)

暗緑色フィルター用光源として使用すると、LED発光体の影が見える様です。
できれば、影が見えない様になると良いと思います。

対象商品:
84410698
2019-05-16
用途:
事務所
株式会社GOTO 様

40w直管蛍光灯の代替。リ○ーの工事不要型を利用していたが、廃盤になった為、似たようなもので探していて発見。名前が分かり易く工事不要なのが有り難い。早速取り付けてみると、リ○ーよりも簡単。本当に普通の蛍光灯のよう。明るさは、眩し過ぎるくらい。しいて言うなら、20本位入の箱売りでお安くなるといいのに。

対象商品:
84410682
2018-12-14
用途:
台所の照明
製造業

40W直管蛍光灯からの交換。そのまま商品を蛍光灯器具へ差し込むだけで使用できました。使用した感想ですが、色味は蛍光灯時と変わらなかったが明るさは少し暗くなったように感じた。
とは言え、必要十分な明るさで瞬時に点灯する事から良い買い物ができたと満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
84410664
2018-12-26
用途:
ドウシシャ Luminous(ルミナス) LEDオールフリー直管
その他業種

グロータイプ及びラピットタイプに器具はそのままでLED式へ変えられるのでとても便利に使用させて頂いています。

対象商品:
84410698
2019-08-14
用途:
室内の照明器具の取り換え
葵無線サービス 様 (建設業・工事業)

今までの蛍光灯と変わりなく明るいです。消費電力は15Wで、今までの半分以下で、設計寿命は40.000hです。工事不要と、書いてありましたが、器具の安定器が正常ではない場合は、ちらつきが時々出ます、よって直結式にしましたら、ちらつきは無くなりました。取説に直結式の接続図が、有りませんでしたので、電話で聞きました。パワーIN側へAC100Vを接続してくださいとの事でしたが、反対側へ接続しても、点灯しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする