仕様●グレード:Production●タイプ:4H●Surface orientation error:<11-20>4±0.15°●ドーパント:n-type●抵抗率:0.015〜0.025Ω●直径:99.5〜100mm●厚み:350±25μm●1次オリフラ:[1-100]±5°●1次オリフラ長さ:32.5±1.5mm●2次オリフラ:18±1.5mm●TTV:≦5μm●Bow:-15〜15μm●Warp:≦20μm●表面仕上げ:Si面 CMP Si-faceCMP●表面粗さ(Si-face):Ra≦0.2nm(5μm×5μm)●マイクロパイプ:≦1ea/cm2●BPD:≦2000ea/cm2●TSD:≦500ea/cm2●ブラックレーザーマーキング:1mm(from top edge)●数量:1枚(1箱)●※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
アズワン品番67-3018-24