ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 氷枕・冷却
ナビス(アズワン)の 冷却グッズ
ホット&クールマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84413920
品番
NV-HCP
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
温・冷両用で使用可能です。
触り心地がよく、漏れにくい小玉タイプの蓄熱・蓄冷材仕様です。
電子レンジで加熱可能です(※取扱説明書を必ず確認ください)。
仕様
●サイズ(mm):約305×195×60●重量(g):約600●材質:内容物/水・グリセリン・高分子吸水樹脂、外装/PVC(塩化ビニル樹脂)●付属品:取扱説明書
アズワン品番
8-430-01