昭和科学
昭和科学の 研究関連用品・実験用必需品
昭和科学の アスピレーター
昭和科学の アスピレーター用部品
吸引パイプ チューブ付き
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84431447
品番
S-SP
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
チップを装着せずに直接吸い込むタイプです。ガスバーナーでの火炎滅菌が可能です。
S-101V・S-302VBH共通
仕様
●サイズ(mm):全長300、キャピラリーΦ3、グリップΦ7●材質:グリップ/SUS304●付属チューブ材質:S-SPP●付属チューブサイズ:Φ8.4×Φ6×1m●質量(g):約24
アズワン品番
67-8735-46