大和精工
大和精工の 使いきり手袋
大和精工の ポリエチレン ディスポ手袋
プラ手袋 150枚入×50bag
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50個×150枚)
注文コード
84432147
品番
-
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
使い捨て用「らくーて」専用プラ手袋
仕様
●全長:280mm●手幅:235mm●挿入口幅:140mm●厚さ:0.02mm●プラ手袋1枚の質量:1.4g●プラ手袋の材質:LDPE(低密度ポリエチレン)・紙●色:半透明●食品衛生法適合品●エンボス加工処理●左右兼用タイプ●専用プラ手袋の個数:1ケース(150枚×50bag入)●仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
アズワン品番
67-4575-14