テスク
テスクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
テスクの グラス・食器・カトラリー
テスクの 箸・カトラリー・箸置き
白木はし箱 楊枝入付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84433958
品番
W-604
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:290×100×H75mm、内寸224×72×H50mm●重量:400g●材質:白木●コード番号:AJ1417
アズワン品番
67-8147-50