ウィル3フォーク イエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84434764 品番122Y
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

手に合ったスプーンづくり(変形のしかた)
形状記憶ポリマーはわずかな温度変化で性質が急変します。
高温(55℃以上)でプラスチック状態からゴム状態。
低温(55℃以下)でふたたびプラスチック状態になります。
この素材がWillの柄に使用されています。
何度でも繰り返し変形ができます。
小さな手のひらに、ふっくらとおさまるグリップは、手に障害のあるお子様に適しています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長162mm●小児用2歳〜8歳くらい●重量:27g●カラー:イエロー●材質:18-8ステンレス、形状記憶ポリマー●コード番号:AH8898 アズワン品番67-8127-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする