アズワン
アズワンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
アズワンの グラス・食器・カトラリー
アズワンの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
黒南蛮3.0角形丼
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84436094
品番
102-70842
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥950
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:75×75×H50mm●材質:陶器●カラー:黒●強化食器●コード番号:BH1694
アズワン品番
67-8148-08