お国自慢鍋つる付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84436207 品番OJ-1(28cm)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
9月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,690
販売価格(税別)
17,900

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ280×H80mm●重量:4.7kg●材質:鋳鉄●コード番号:AJ5010 アズワン品番67-8140-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする