メラミンスクエアプレート 四仕切皿

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84436469 品番M-2400
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スクエアシリーズは使う人次第で様々に変わります。
ポーションだけでも仕切皿と組み合わせても省スペースで楽しいテーブルが作れます。
レストラン・カフェテリア・バンケットルーム使い方は大きく広がります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:270×270×H19mm●カラー:ホワイト●四仕切皿●材質:メラミン●コード番号:AL1470 アズワン品番67-8144-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする